DAYTON 10D966 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3198 Cfm | AA2CTP

DAYTON 10D966 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3198 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTP Μοντέλο: 10D966

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€987.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C559
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3198
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2847
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2495
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2091
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1579
Διάσταση A24 "
Διάσταση Β7"
Διάσταση C3-3 / 4 "
Διάσταση D20-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C214
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.1/1.6
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C745
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος24 "
Hz60
Μέσα Dia.20-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος10-3 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.24 "
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft18.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση οδήγηση βαρέως τύπου
Venturi Clearance Dia.20-1 / 2 "
Βάθος Βεντούρι3-1 / 2 "
Τάση115/230
Watts186
Πλάτος24 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.505
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο ανεμιστήρας εξάτμισης Dayton 10D966 χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική αφαίρεση του μπαγιάτικου αέρα, των αναθυμιάσεων και των ρύπων από κλειστούς χώρους, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα αέρα και ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας. Είναι ιδανικό για αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής όπου ο αερισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη διάχυση της θερμότητας, την εξάλειψη των οσμών και την πρόληψη της συσσώρευσης επικίνδυνων αερίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ανεμιστήρας εξάτμισης Dayton 10D966 έχει κινητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης, μειώνοντας τη συντήρηση σε σύγκριση με τους ανεμιστήρες με ιμάντα.
  • Διαθέτει ατσάλινο πλαίσιο για σταθερότητα και λεπίδες αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτός ο ανεμιστήρας εξάτμισης Dayton έχει 3 λεπίδες για καλύτερη ροή αέρα.
  • Διαθέτει γαλβανισμένο φινίρισμα στο πλαίσιο για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο ανεμιστήρας εξάτμισης έχει εντελώς κλειστό αέρα πάνω από το περίβλημα του κινητήρα για να αποτρέψει την είσοδο ρύπων όπως η σκόνη, η βρωμιά, η υγρασία και τα συντρίμμια.
  • Διαθέτει αεροδυναμική λεπίδας σχεδιασμένη με ακρίβεια, βελτιστοποιώντας την απόδοση ροής αέρα και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ντέιτον VE10D965PG Ανταλλακτικό έλικα: Αυτή η προπέλα αντικατάστασης διασφαλίζει τη συνεχή αποτελεσματική λειτουργία του ανεμιστήρα εξάτμισης παρέχοντας ένα υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο με ακρίβεια εξάρτημα αντικατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ασφάλειας και ενός διακόπτη κυκλώματος;

Α. Οι ασφάλειες είναι συνήθως απλούστερες συσκευές που χρειάζονται αντικατάσταση μετά την ενεργοποίηση, ενώ οι διακόπτες κυκλώματος μπορούν να μηδενιστούν μετά την ενεργοποίηση. Οι πελάτες που αναζητούν διακόπτες με δυνατότητες επαναφοράς μπορούν να εξετάσουν τις δυνατότητες της επωνυμίας Διακόπτης κυκλώματος AZ-3-D50.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 10D958 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€997.54
DAYTON 10D967 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,099.52
DAYTON 10D968 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€852.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D966 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 3198 Cfm
€987.07 /μονάδα