DAYTON 10C389 Inline Duct Blower Less Drive 13-1/2 In | AA2BCL

DAYTON 10C389 Inline Duct Blower Less Drive 13-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BCL Μοντέλο: 10C389

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,852.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
Ύψος21 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.9-1 / 8 "
Ύψος εισόδου (In.)17-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)17-7/8
Μέγιστη. Βάθος21 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.9-3 / 8 "
Ύψος εξόδου17.875 "
Πλάτος εξόδου17.875 "
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)61.72
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Τύπος ρουλεμάνΎψοςΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. ΒάθοςOutlet Dia.Τιμή
DAYTON 10C390 Inline Duct Blower λιγότερος δίσκος 13-1 / 2 In | AA2BCM 10C3903 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€1,849.50
DAYTON 10C391 Inline Duct Blower λιγότερος δίσκος 14-3 / 4 In | AA2BCN 10C3913 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "€2,126.04
DAYTON 10C392 Inline Duct Blower λιγότερος δίσκος 17 In | AA2BCP 10C3921"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "€2,164.75
DAYTON 10C393 Inline Duct Blower λιγότερος δίσκος 19 In | AA2BCQ 10C3931"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "€2,789.17
DAYTON 10C394 Inline Duct Blower λιγότερος δίσκος 24 3 / 4in | AA2BCR 10C3941"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "€5,034.11
DAYTON 10C395 Inline Duct Blower Less Drive 42 1/2 In | AA2BCT 10C3951-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "€9,788.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10C389 Inline Duct Blower Less Drive 13-1/2 In
€1,852.57 /μονάδα