Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 5060800 Serpentine Belt Industry Industry Number 6kk2032 | AD8AMC 4HNW4

DAYCO 5060800 Serpentine Belt Industry Number 6kk2032

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AMC Μοντέλο: 5060800Cross Ref: 4HNW4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣερπεντίνη Ζώνη
Τύπος ζώνηςΒαρέως
Αριθμός βιομηχανίας6ΡΚ2032
Εξωτερικό μήκος80.66 "
Κορυφαίο πλάτος0.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ4010395000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYCO 5060780 Serpentine Belt Industry Industry Number 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806ΡΚ198078.66 "0.82 "€76.22
DAYCO 5030240 Serpentine Belt Industry Number 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403ΡΚ061024.68 "0.4 "€19.92
DAYCO 5060450 Serpentine Belt Industry Industry Number 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506ΡΚ114545.74 "0.82 "€41.17
DAYCO 5040400 Serpentine Belt Industry Industry Number 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004ΡΚ101540.66 "0.54 "€28.93
DAYCO 5050417 Serpentine Belt Industry Number 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175ΡΚ106042.39 "0.68 "€36.30
DAYCO 5050378 Serpentine Belt Industry Industry Number 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788ΡΚ096038.46 "0.68 "€29.35
DAYCO 5080880 Serpentine Belt Industry Industry Number 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808ΡΚ223588.66 "1.09 "€86.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 5060800 Serpentine Belt Industry Number 6kk2032
€56.36 /μονάδα