DART CONTROLS ASP40-420 ποτενσιόμετρο, μεταβλητή τάση 3 καλωδίων, κλειστός βρόχος, 4-20 mA απομονωμένη κάρτα I/O

Είδος: CJ6MGX Μοντέλο: ASP40-420
€1,458.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτενσιόμετρο
Βάθος4.63 "
ΠερίφραξηΝΕΜΑ 4Χ
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Μήκος1.66 "
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
ΤοποθετήστεΤοποθέτηση σε πίνακα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 έως 45 μοίρες. ντο
Ρυθμιστικές Αρχές+ / -% 0.1
Εύρος ταχύτητας100:1
Έξοδος τάσης5 VDC
Πλάτος3.62 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DART CONTROLS ASP40 ποτενσιόμετρο, μεταβλητή τάση 3 καλωδίων, μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου | CJ6MGV ASP40€1,286.92
RFQ
DART CONTROLS ASP40-1 ποτενσιόμετρο, μεταβλητή τάση 3 καλωδίων, μικροεπεξεργαστής κλειστού βρόχου, διακόπτης άνω/κάτω | CJ6MGW ASP40-1€1,371.11
RFQ
DART CONTROLS ASP40-420-1 ποτενσιόμετρο, μεταβλητή τάση 3 καλωδίων, απομονωμένη κάρτα εισόδου/εξόδου 4-20 mA, διακόπτης άνω/κάτω | CJ6MGY ASP40-420-1€1,542.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS ASP40-420 ποτενσιόμετρο, μεταβλητή τάση 3 καλωδίων, κλειστός βρόχος, 4-20 mA απομονωμένη κάρτα I/O
€1,458.74 /μονάδα