Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS 253G-200E Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386

DART CONTROLS 253G-200E Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YAB Μοντέλο: 253G-200ECross Ref: 6Z386
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
€492.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος2.75 "
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
ΠερίφραξηΝΕΜΑ 4/12
Εξωτερικοί διακόπτεςOn / Off
Ύψος7.25 "
HP @ Υψηλότερα Volts1/4 έως 2
HP @ Χαμηλότερα Volts1/8 έως 1
Τάση Εισόδου115 / 230 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενο 0.5 έως 8 δευτερόλεπτα.
Μέγιστη. Amps10
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΑναστρέψιμη
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας50:01:00
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% με ανατροφοδότηση τάσης οπλισμού, +/- 0.5% με ανατροφοδότηση Tach
Έξοδος τάσης90 / 180 VDC
Πλάτος5.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Ναι)
    • Όριο ρεύματος / ροπής (ρυθμιζόμενο)
    • Κύκλωμα Follower (Όχι)
    • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΒάθοςΠερίφραξηΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΤοποθετήστεΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
DART CONTROLS 253G-200E-7 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200Ε-7CW ή CCW2.75 "ΝΕΜΑ 4Χ7.25 "115 / 230 VAC10Επιφάνεια-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C€673.90
DART CONTROLS 253G-200E-29 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200Ε-29Αναστρεπτός2.75 "ΝΕΜΑ 4/127.25 "115 / 230 VAC10Επιφάνεια-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C€768.42
DART CONTROLS 253G-200C Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CΑναστρέψιμη1.63 "Σασί7"115 / 230 VAC10Σασί-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C€388.30
DART CONTROLS 251G-12E Speed ​​Control, 0.15A thru 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12 Enclosure | CJ6MFW 251G-12ΕΕνιαία κατεύθυνση2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AΕπιτροπή-10 έως 45 μοίρες. ντο€788.65
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-29 Speed ​​Control, 0.15A thru 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFX 251G-12Ε-29Αναστρέψιμη2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AΕπιτροπή-10 έως 45 μοίρες. ντο€1,044.65
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Speed ​​Control, 0.15A thru 1/4HP, Dual Voltage, NEMA 4X Enclosure, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Αναστρέψιμη2.75 "ΝΕΜΑ 4Χ-120 / 240 VAC1.2AΕπιτροπή-10 έως 45 μοίρες. ντο€1,111.66
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Speed ​​Control, 0.15A thru 1/4HP, Dual Voltage, Isolated Voltage Follower | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Αναστρέψιμη2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AΕπιτροπή-10 έως 45 μοίρες. ντο€1,113.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€492.04 /μονάδα