DANFOSS 088L3739 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 375 πόδια Μήκος, 14.5A, 3480W | CJ6YNE

DANFOSS 088L3739 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 375 πόδια Μήκος, 14.5A, 3480W

Είδος: CJ6YNE Μοντέλο: 088L3739
€930.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Ενισχυτές14.5A
Καλώδιο Dia.0.25 "
Οθόνη καλωδίουAlufoil
Τύπος καλωδίουΔίδυμος Μαέστρος
Τάξη2872 01, 2872 81
ΧρώμαΜαύρη
Κάλυψη125, 160, 185 τ.μ.
Αντοχή παραμόρφωσης2000 Ν
EAN5703466180471
Κλάση IP του στοιχείουIPX7
Υλικό πληρώσεωςPEX
Έξοδος Θέρμανσης3469W
Θερμοκρασία Εγκατάσταση23 μοίρες φά
Μονωτικό υλικόFEP
Μήκος μολύβδου19.6 πόδια.
Τύπος μολύβδουAWG12
Μήκος375 πόδια.
Μέγιστη. Μη λειτουργική θερμοκρασία.220 μοίρες φά
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.149 μοίρες φά
Ελάχ. Κάμψη Dia.42 mm
Εξωτερικό ΥλικόPVC
Παραγωγή6 W/ft.
Πρωτογενής εφαρμογήΚρύο κατάστημα
Δύναμη έλξης120 Ν
Αντίσταση16.6 Ohm
Προστασία UVΝαι
Τάση240V AC
Watts3480W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚάλυψηΕνισχυτέςΚαλώδιο Dia.ΠαραγωγήΤάσηΤιμή
DANFOSS 088L3723 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 115 πόδια Μήκος, 4.5A, 1080W | CJ6YMZ 088L3723115 πόδια.40, 50, 60 τ.μ.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€483.77
RFQ
DANFOSS 088L3729 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 190 πόδια Μήκος, 7.3A, 1750W | CJ6YNA 088L3729190 πόδια.60, 80, 95 τ.μ.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC€617.13
RFQ
DANFOSS 088L3733 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 240 πόδια Μήκος, 9A, 2160W | CJ6YNB 088L3733240 πόδια.80, 100, 120 τ.μ.9A0.25 "6 W/ft.240V AC€677.59
RFQ
DANFOSS 088L3735 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 285 πόδια Μήκος, 10.8A, 2590W | CJ6YNC 088L3735285 πόδια.95, 120, 145 τ.μ.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC€792.33
RFQ
DANFOSS 088L3737 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 330 πόδια Μήκος, 12.6A, 3025W | CJ6YND 088L3737330 πόδια.110, 140, 165 τ.μ.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC€852.80
RFQ
DANFOSS 088L3741 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 425 πόδια Μήκος, 16.1A, 3865W | CJ6YNF 088L3741425 πόδια.140, 175, 210 τ.μ.16.1A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,043.53
RFQ
DANFOSS 088L3743 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 475 πόδια Μήκος, 18.2A, 4365W | CJ6YNG 088L3743475 πόδια.155, 200, 235 τ.μ.18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,121.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DANFOSS 088L3739 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 375 πόδια Μήκος, 14.5A, 3480W
€930.35 /μονάδα