DANFOSS 088L3081 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 120 πόδια Μήκος, 1.5A, 360W, Μήκος ιμάντων 10m, 240V | CJ6YHH

DANFOSS 088L3081 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 120 πόδια Μήκος, 1.5A, 360W, Μήκος ιμάντων 10m, 240V

Είδος: CJ6YHH Μοντέλο: 088L3081
€417.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Καλώδιο Dia.0.19 "
Οθόνη καλωδίουAlufoil
Τύπος καλωδίουΔίδυμος Μαέστρος
Τάξη2872 01, 2872 81
ΧρώμαRed
Κάλυψη30 τετραγωνικά πόδια.
Αντοχή παραμόρφωσης600 Ν
EAN5703466152263
Κλάση IP του στοιχείουIPX7
Έξοδος Θέρμανσης365W
Θερμοκρασία Εγκατάσταση23 μοίρες φά
Μονωτικό υλικόFEP
Μήκος μολύβδου13 πόδια.
Τύπος μολύβδουDTWB
Μήκος120 πόδια.
Μέγιστη. Ρεύμα1.5A
Μέγιστη. Μη λειτουργική θερμοκρασία.185 μοίρες φά
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.149 μοίρες φά
Ελάχ. Κάμψη Dia.25 mm
Εξωτερικό ΥλικόPVC
Παραγωγή3 W/ft.
Πρωτογενής εφαρμογήΘέρμανση δαπέδου
Δύναμη έλξης120 Ν
Αντίσταση157 Ohm
Μήκος λουριού30 πόδια.
Προστασία UVΟχι
Τάση240V AC
Watts360W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚάλυψηΜέγιστη. ΡεύμαΤάσηΠαραγωγήΤιμή
DANFOSS 088L3080 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 80 πόδια Μήκος, 1A, 240W, Μήκος ιμάντων 10m, 240V | CJ6YHG 088L308080 πόδια.20 τετραγωνικά πόδια.1A240V AC3 W/ft.€311.67
RFQ
DANFOSS 088L3082 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 160 πόδια Μήκος, 2A, 480W, Μήκος ιμάντων 20m, 240V | CJ6YHJ 088L3082160 πόδια.40 τετραγωνικά πόδια.2A240V AC3 W/ft.€514.78
RFQ
DANFOSS 088L3083 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 200 πόδια Μήκος, 2.5A, 600W, Μήκος ιμάντων 20m, 240V | CJ6YHK 088L3083200 πόδια.50 τετραγωνικά πόδια.2.5A240V AC3 W/ft.€583.00
RFQ
DANFOSS 088L3084 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 240 πόδια Μήκος, 3A, 720W, Μήκος ιμάντων 20m, 240V | CJ6YHL 088L3084240 πόδια.60 τετραγωνικά πόδια.3A240V AC3 W/ft.€651.23
RFQ
DANFOSS 088L3085 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 280 πόδια Μήκος, 3.5A, 840W, Μήκος ιμάντων 20m, 240V | CJ6YHM 088L3085280 πόδια.70 τετραγωνικά πόδια.3.5A240V AC3 W/ft.€719.45
RFQ
DANFOSS 088L3086 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 320 πόδια Μήκος, 4A, 960W, Μήκος ιμάντων 20m, 240V | CJ6YHN 088L3086320 πόδια.80 τετραγωνικά πόδια.4A240V AC3 W/ft.€778.38
RFQ
DANFOSS 088L3087 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 360 πόδια Μήκος, 4.5A, 1080W, Μήκος ιμάντων 25m, 240V | CJ6YHP 088L3087360 πόδια.90 τετραγωνικά πόδια.4.5A240V AC3 W/ft.€837.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DANFOSS 088L3081 Καλώδιο θέρμανσης δαπέδου, 120 πόδια Μήκος, 1.5A, 360W, Μήκος ιμάντων 10m, 240V
€417.09 /μονάδα