DAKE CORPORATION 905051-4 Κεφαλή εργασίας υδραυλικής πρέσας, Ηλεκτροϋδραυλική λειτουργία, 440V, Χωρητικότητα 50 τόνους

Είδος: CJ6UBV Πρότυπο: 905051-4Κωδ. Cross: 5-051
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή εργασίας υδραυλικής πρέσας
Χωρητικότητα50 Ton
HP2
Μέγιστη. Ram στο τραπέζι40 "
Ελάχ. Ram στο τραπέζι5"
Τύπος λειτουργίαςΗλεκτρικό
Φάση3
Πιέζοντας ταχύτητα7 IPM
Ram Advance Speed40 IPM
Ram Travel10 "
RPM1800
Τάση440V

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤάσηΜέγιστη. Ram στο τραπέζιΕλάχ. Ram στο τραπέζιΤύπος λειτουργίαςΠιέζοντας ταχύτηταΤιμή
DAKE CORPORATION 905051-2 Hydraulic Press Head Work, Electro Hydraulic Operated, 220V, 50 Ton Capacity | CJ6UBU 5-051 905051-250 Ton220V40 "5"Ηλεκτρικό7 IPM-
RFQ
DAKE CORPORATION 905076-2 Υδραυλική κεφαλή εργασίας πρέσας, Ηλεκτροϋδραυλική Λειτουργία, 220V, Χωρητικότητα 75 Τόνων | CJ6UBY 5-076 905076-275 Ton220V36 "6"Ηλεκτρικό5 IPM-
RFQ
DAKE CORPORATION 905076-4 Hydraulic Press Head Work, Electro Hydraulic Operated, 440V, 75 Ton Capacity | CJ6UBZ 5-076 905076-475 Ton440V36 "6"Ηλεκτρικό5 IPM-
RFQ
DAKE CORPORATION 905151-2 Υδραυλική κεφαλή εργασίας πρέσας, Ηλεκτροϋδραυλική Λειτουργία, 220V, Χωρητικότητα 150 Τόνων | CJ6UCC 5-151 905151-2150 Ton220V30 "10 "Ηλεκτρικό2 3/4 IPM-
RFQ
DAKE CORPORATION 905151-4 Υδραυλική κεφαλή πρέσας, Ηλεκτροϋδραυλική Λειτουργία, 440V, Χωρητικότητα 150 Τόνων | CJ6UCD 5-151 905151-4150 Ton440V30 "10 "Ηλεκτρικό2 3/4 IPM-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 905051-4 Κεφαλή εργασίας υδραυλικής πρέσας, Ηλεκτροϋδραυλική λειτουργία, 440V, Χωρητικότητα 50 τόνους