Μοτέρ φυσητήρα DAIKIN MOTOR973, 0.25 HP, 277V, 3 ταχυτήτων | CR2VDD 161W03

DAIKIN Μοτέρ φυσητήρα MOTOR973, 0.25 HP, 277 V, 3 ταχυτήτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR2VDD Μοντέλο: MOTOR973Cross Ref: 161W03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€936.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAIKIN 106163019 Μοτέρ φυσητήρα, 0.06 HP, 115V, 1075 rpm | CR2VDA 161V46 106163019€388.26
DAIKIN 106646501 Μοτέρ φυσητήρα, 0.125 HP, 208 έως 230 V, 1-φασική | CR2VDB 161V53 106646501€443.42
DAIKIN 061195802 Μοτέρ φυσητήρα, 0.5 HP, 208V | CR2VDC 161V23 061195802€486.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAIKIN Μοτέρ φυσητήρα MOTOR973, 0.25 HP, 277 V, 3 ταχυτήτων
€936.17 /μονάδα