CYALUME TECHNOLOGIES 9-27017 Lightstick Green 12 hr. Μήκος 6 ιντσών PK500 | AH4BFW 34AZ21

CYALUME TECHNOLOGIES 9-27017 Lightstick Green 12 ωρ. Μήκος 6 ίντσες PK500

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4BFW Πρότυπο: 9-27017Cross Ref: 34AZ21

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,265.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως
ΧρώμαΠράσινο
Μήκος6"
Διάρκεια Ζωής4 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.825
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)48.9
Πλάτος πλοίου (cm)36.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια: 12 ώρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
CYALUME TECHNOLOGIES 9-27020 Lightstick Yellow 12 hr. Μήκος 6 ιντσών PK500 | AH4BFX 34AZ23 9-27020Κίτρινο€1,237.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CYALUME TECHNOLOGIES 9-27017 Lightstick Green 12 ωρ. Μήκος 6 ίντσες PK500
€1,265.81 /μονάδα