Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM CL240D05 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Zero Cross | AF7JXG 21R933

CRYDOM CL240D05 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Zero Cross

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JXG Μοντέλο: CL240D05Cross Ref: 21R933
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
€54.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στερεάς κατάστασης
Ενισχυτές5
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Ασφαλές δάχτυλοΟχι
Τάση Εισόδου3-32 VDC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου32
Μέγιστη. Έξοδος Amps5A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου280
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)5
Ελάχ. Βολτ εισόδου3
Ελάχ. Βολτ εξόδου24
ΒάσηΕπιφάνεια
Φάση1
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στιςΜηδενικός Σταυρός
Έξοδος τάσης24-280 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑσφαλές δάχτυλοΤάση ΕισόδουΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤιμή
CRYDOM CL240A05 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWY 21R925 CL240A055Οχι90-250 VAC5A€47.07
CRYDOM CL240A05C Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Ναι90-250 VAC5A€70.81
CRYDOM CL240A05R Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Random Cross | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Οχι90-250 VAC5A€68.53
CRYDOM CL240A05RC Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Random Cross | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Ναι90-250 VAC5A€73.21
CRYDOM CL240A10 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXC 21R929 CL240A1010Οχι90-250 VAC10A€69.68
CRYDOM CL240A10C Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Ναι90-250 VAC10A€74.38
CRYDOM CL240A10R Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 10A Random | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Οχι90-250 VAC10A€71.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM CL240D05 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 5A Zero Cross
€54.21 /μονάδα