Το ρελέ στερεάς κατάστασης Crydom / Sensata CKM0630 είναι ιδανικό για την αποτελεσματική εναλλαγή ηλεκτρικών φορτίων χωρίς τη χρήση μηχανικών επαφών, γεγονός που ελαχιστοποιεί τη φθορά. Αυτό το ρελέ Crydom CKM0630 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές, όπως έλεγχος θερμοκρασίας και διεργασίας, κινητήρες, φωτισμός και εναλλαγή φορτίου σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς και συστήματα ελέγχου.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το ρελέ στερεάς κατάστασης μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα ευρύ φάσμα τιμών φορτίου, από 10A έως 30A, καθιστώντας το προσαρμόσιμο για διάφορες ηλεκτρικές εφαρμογές και απαιτήσεις ρεύματος.
- Αυτό το ρελέ στερεάς κατάστασης βάσης Crydom / Sensata CKM0630 DIN διαθέτει λεπτό σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο με πλάτος μόλις 22.5 mm για αποτελεσματική εγκατάσταση σε συμπαγείς πίνακες ελέγχου ή περιβλήματα.
- Ενσωματώνει έξοδο MOSFET χαμηλής διαρροής, εξασφαλίζοντας ελάχιστη απώλεια ισχύος και εναλλαγή υψηλής απόδοσης, ενώ παράλληλα μειώνει την παραγωγή θερμότητας.
- Αυτή η στερεά κατάσταση προσφέρει ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων ράγας DIN και βάσης πάνελ, επιτρέποντας την ευέλικτη εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου ή απευθείας σε πίνακες.
- Είναι εξοπλισμένο με ένδειξη κατάστασης εισόδου LED για εύκολη παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του ρελέ, ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η βαθμολογία φορτίου του ρελέ στερεάς κατάστασης Crydom CKM0630;
Α. Αυτό το ρελέ στερεάς κατάστασης διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ονομασιών φορτίου που κυμαίνονται από 10 έως 30Α, καθιστώντας το προσαρμόσιμο για διάφορες ηλεκτρικές εφαρμογές και τρέχουσες απαιτήσεις.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του ρελέ στερεάς κατάστασης Crydom CKM0630;
Α. Έχει θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από -40 έως 80 βαθμούς C.
Ε. Τι μέγεθος καλωδίου μπορεί να φιλοξενήσει αυτό το ρελέ στερεάς κατάστασης Crydom CKM0630;
Α. Μπορεί να φιλοξενήσει καλώδια μεγέθους έως 10 AWG.