Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CRYDOM A2425 Ρελέ Στερεάς Κατάστασης Είσοδος VAC Έξοδος VAC | AF6NWT 1DTG2

CRYDOM A2425 Είσοδος ρελέ στερεάς κατάστασης VAC Έξοδος VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NWT Μοντέλο: A2425Cross Ref: 1DTG2
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
€87.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στερεάς κατάστασης
Ενισχυτές25
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Ασφαλές δάχτυλοΟχι
Τάση Εισόδου90-280 VAC
Μέγιστη. Βολτ εισόδου280
Μέγιστη. Έξοδος Amps25A
Μέγιστη. Βολτ εξόδου280
Μέγιστη. Έξοδος w / ψύκτρα (A)25
Ελάχ. Βολτ εισόδου90
Ελάχ. Βολτ εξόδου24
ΒάσηΕπιφάνεια
Φάση1
Τύπος διακόπτηSCR
Ενεργοποιείται στιςΜηδενικός Σταυρός
Έξοδος τάσης24-280 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536410050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμα περιβλήματοςΤύπος διακόπτηΈξοδος τάσηςΑσφαλές δάχτυλοΤάση ΕισόδουΕίδοςΤιμή
CRYDOM EL240A1005 Ρελέ στερεάς κατάστασης 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515ΜαύρηSCR3-100 VACΟχι4-8 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€52.80
CRYDOM EL240A10R05 Ρελέ στερεάς κατάστασης 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515ΜαύρηSCR3-100 VACΟχι21-27 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€59.19
CRYDOM EL240A1024 Ρελέ στερεάς κατάστασης 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBW 13V358 EL240A1024110ΜαύρηSCR3-100 VACΟχι4-8 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€54.02
CRYDOM EL240A10R24 Ρελέ στερεάς κατάστασης 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110ΜαύρηSCR3-100 VACΟχι21-27 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€60.78
CRYDOM EL240A2005 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBY 13V360 EL240A2005110ΜαύρηSCR24-280 VACΟχι4-8 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€60.78
CRYDOM EL240A20R05 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110ΜαύρηSCR24-280 VACΟχι21-27 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€59.61
CRYDOM EL240A2024 Ρελέ στερεάς κατάστασης 280VAC 10A Τυχαία | AF6GCA 13V362 EL240A2024110ΜαύρηSCR24-280 VACΟχι4-8 VDCΡελέ στερεάς κατάστασης€60.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRYDOM A2425 Είσοδος ρελέ στερεάς κατάστασης VAC Έξοδος VAC
€87.53 /μονάδα