CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU Τρεις Pass Water Boiler Oil 31-1 / 2 ίντσες Ύψος | AE8KHF 6DKJ4

CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU Τρεις Pass Water Boiler Oil 31-1 / 2 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KHF Μοντέλο: FWZ100BOLT1SSUCross Ref: 6DKJ4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,972.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛέβητας ζεστού νερού Three Pass
ΤΕΛΟΣ87.0%
Είσοδος BtuH140,000
Καπάκι καυστήρα1.00 gph
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΛαμαρίνα
Βάθος36.75 "
Ικανότητα θέρμανσης DOE123,000 BtuH
ΚαύσιμαΠετρέλαιο
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Ύψος31.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΒαμμένο, Κρίκλιν
Τύπος ανάφλεξηςΔιατήρηση φλόγας
Καθαρό BtuH IBR107,000
Επιστροφή μεγέθους σωλήνα1-1 / 2 "
Προμήθεια μεγέθους σωλήνα1-1 / 2 "
Εξαερίστε τη Ντία.6"
Τύπος εξαερισμούΒαρύτητα
Πλάτος20.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 236.25
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8403100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
CROWN BOILER CO. FWZ080BOLT1SSU Τριπλή Λάδι Λέβητα Νερού 31-1 / 2in. Η | AE8KHE 6DKJ3 FWZ080BOLT1SSU30.75 "€5,421.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU Τρεις Pass Water Boiler Oil 31-1 / 2 Inch Ύψος
€5,972.95 /μονάδα