Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CROSBY 1019604 Αγκύρωση αγκύλη Χάλυβας άνθρακα 24000 Lb. | AF9ERJ 29WP78

CROSBY 1019604 Άγκυρα Άγκυρα Ανθρακούχο χάλυβα 24000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ERJ Μοντέλο: 1019604Cross Ref: 29WP78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€310.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρίκος άγκυρας
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Μέγεθος σώματος1.25 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Pin Dia.1.375 "
Υλικό καρφιτσώνΆνθρακα
Στυλ καρφιτσώνΜπουλόνι, παξιμάδι και πείρο κότερ
Πλάτος σφενδάμου3.25 "
Πλάτος μεταξύ των ματιών2-1 / 32 "
Όριο φόρτου εργασίας24,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9635
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7312900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςφινίρισμαPin Dia.Πλάτος σφενδάμουΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
CROSBY 1018400 Αγκύρωση αγκύλη Χάλυβας άνθρακα 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "ζωγραφισμένα3 / 8 "27 / 32 "1500 λίβρες€16.50
CROSBY 1018428 Αγκύρωση αγκύλη Carbon Steel 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "ζωγραφισμένα7 / 16 "1.031 "2000 λίβρες€17.40
CROSBY 1018464 Άγκυρα Αγκύρωση Χάλυβας άνθρακα 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "ζωγραφισμένα21 / 32 "1 5 / 16 "4000 λίβρες€23.68
CROSBY 1018507 Αγκύρωση αγκύλη Χάλυβας άνθρακα 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "ζωγραφισμένα7 / 8 "2"9500 λίβρες€59.72
CROSBY 1018525 Αγκύρωση αγκύλη Χάλυβας άνθρακα 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "ζωγραφισμένα1"2 9 / 32 "13,000 λίβρες€80.98
CROSBY 1018589 Αγκύρωση αγκύλη Χάλυβας άνθρακα 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "ζωγραφισμένα1.375 "3.25 "24,000 λίβρες€234.74
CROSBY 1018641 Αγκύρωση αγκύλη Χάλυβας άνθρακα 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "ζωγραφισμένα2"5"50,000 λίβρες€584.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROSBY 1019604 Άγκυρα Άγκυρα Ανθρακούχο χάλυβα 24000 Lb.
€310.72 /μονάδα