CRETORS RM7A-X Βαμβακερή μηχανή, 15 έως 18 λίβρες | CF2KPJ 31EV98

CRETORS RM7A-X Βαμβακερή μηχανή, 15 έως 18 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2KPJ Μοντέλο: RM7A-XCross Ref: 31EV98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,091.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαμβάκι μηχανή καραμέλα
Ενισχυτές19.6
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος μπολ26 "
Χωρητικότητα15 έως 18 λίβρες
Βάθος21 "
Ύψος17-1 / 2 "
Plug Type5-15
Τάση120
Ισχύς2350
Πλάτος13-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
CRETORS RMFA-X Βαμβακερή μηχανή, 8 έως 10 λίβρες | CF2KPH 31EV99 RMFA-X10.48 έως 10 λίβρες13-1 / 4 "17-1 / 4 "13 "€1,900.82
CRETORS RM5A-X Βαμβακερή μηχανή, 10 έως 12 λίβρες | CF2KPK 31EV97 RM5A-X14.210 έως 12 λίβρες20-1 / 2 "17-1 / 4 "13-1 / 2 "€3,140.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CRETORS RM7A-X Βαμβακερή μηχανή, 15 έως 18 λίβρες
€4,091.22 /μονάδα