COXREELS SHW-N-1100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης, 1/4 εσωτερική διάμετρος, μήκος 100 πόδια | AA8ARN 16X587

COXREELS SHW-N-1100 Καρούλι σωλήνα συγκόλλησης, 1/4 εσωτερική διάμετρος, μήκος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ARN Μοντέλο: SHW-N-1100Σταυρός: 16Χ587

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,334.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης6 6 x "
Ρουλεμάν1 "Λιπαντικά ρουλεμάν ακριβείας
Ο τύπος της μονάδαςΆνοιξη
EAN0674255725485
ΒαθμόςR
Ύψος25.25 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος23 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΒάσηΔάπεδο, τοίχος, οροφή, πάγκο ή φορτηγό
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος10.25 "
Τύπος σφραγίδαςΒίττον (R)
Νήμα9/16 "- 18 UNF
ΧαρακτηριστικάΑέριο συγκόλλησης, με σωλήνα
Πλάτος10.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.0275
Ύψος πλοίου (cm)69.34
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ0674255725485
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COXREELS SHW-N-150 Καρούλι λάστιχου συγκόλλησης, μήκους 50 ποδιών, ID 1/4 ίντσας, μέγιστη πίεση 200 psi, ορείχαλκος, μπλε | CF3PCY 271F18 Shw-n-15050 πόδια.21.25 "19.5 "€923.29
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS SHW-N-160, εσωτερική διάγνωση 1/4 ιντσών, μήκος 60 ποδιών | CF3PCZ Shw-n-16060 πόδια.25.5 "24 "€856.61
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS SHW-N-175, εσωτερική διάγνωση 1/4 ιντσών, μήκος 75 ποδιών | CF3PDA Shw-n-17575 πόδια.25.5 "24 "€986.24
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS SHWL-N-1100, εσωτερική διάγνωση 1/4 ίντσας, μήκος 100 ποδιών | CF3PDB Shwl-n-1100100 πόδια.25.5 "24 "€888.68
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS SHWL-N-150, εσωτερική διάγνωση 1/4 ιντσών, μήκος 50 ποδιών | CF3PDC Shwl-n-15050 πόδια.21.25 "19.5 "€670.85
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS SHWL-N-160, εσωτερική διάγνωση 1/4 ιντσών, μήκος 60 ποδιών | CF3PDD Shwl-n-16060 πόδια.25.5 "24 "€709.61
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης COXREELS SHWL-N-175, εσωτερική διάγνωση 1/4 ίντσας, μήκος 75 ποδιών | CF3PDE Shwl-n-17575 πόδια.25.5 "24 "€816.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SHW-N-1100 Καρούλι σωλήνα συγκόλλησης, 1/4 εσωτερική διάμετρος, μήκος 100 πόδια
€1,334.96 /μονάδα