COXREELS MPD-N-330 Ελαστικός σωλήνας, Μεσαία πίεση, 3/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 30 ποδιών | CF3KML

COXREELS MPD-N-330 Καρούλι σωλήνα, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, μήκος 30 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3KML Μοντέλο: MPD-N-330

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,539.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης6 6 x "
EAN0674255726482
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα30 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
Εκτός Dia.11 / 16 "
συνολικό ύψος21.13 "
Συνολικό μήκος19.5 "
συνολικό πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
COXREELS MPD-N-430 Ελαστικός σωλήνας, Μεσαία πίεση, 1/2 ίντσα εσωτερική διάμετρος, μήκος 30 ποδιών | CF3KMM MPD-N-43030 πόδια.1 / 2 "13 / 16 "€1,562.21
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα COXREELS MPDL-N-150, Μέσης Πίεσης, 1/4 ίντσας, 50 πόδια μήκος | CF3KMN MPDL-N-15050 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "€1,073.10
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα COXREELS MPDL-N-330, Μέση πίεση, 3/8 ίντσας εσωτερική διάτ., Μήκος 30 ποδιών | CF3KMP MPDL-N-33030 πόδια.3 / 8 "11 / 16 "€1,073.10
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα COXREELS MPDL-N-430, Μέσης Πίεσης, 1/2 ίντσας, 30 πόδια μήκος | CF3KMQ MPDL-N-43030 πόδια.1 / 2 "13 / 16 "€1,075.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS MPD-N-330 Καρούλι σωλήνα, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, μήκος 30 πόδια
€1,539.49 /μονάδα