COXREELS EZ-THPL-375 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3PVL

COXREELS EZ-THPL-375 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3PVL Μοντέλο: EZ-THPL-375

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,155.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης8 9 x "
EAN0674255733527
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγεθος στήριξης7 8 x "
Εκτός Dia.11 / 16 "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος9.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COXREELS EZ-THP-375 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, 3/8 ίντσας, χωρητικότητας 75 ποδιών, μέγιστη πίεση 5000 Psi | CE9FPA 29PZ75 EZ-THP-37575 πόδια.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,522.25
COXREELS EZ-TSH-3100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 100 πόδια, ID 3/8 ιντσών, MNPT 3/8 ιντσών, ορείχαλκο, μπλε | CF3KYK 260N33 EZ-TSH-3100100 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,358.02
COXREELS EZ-TSH-350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 50 πόδια, ID 3/8 ιντσών, MNPT 3/8 ιντσών, ορείχαλκο, μπλε | CF3KYL 260N32 EZ-TSH-35050 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€797.20
COXREELS EZ-TSH-375 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 75 πόδια, ID 3/8 ιντσών, MNPT 3/8 ιντσών, ορείχαλκος, μπλε | CF3KYM 271D93 EZ-TSH-37575 πόδια.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,120.80
COXREELS EZ-TSH-4100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 100 ποδιών, ID 1/2 ίντσας, MNPT 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, μπλε | CF3KYN 260N34 EZ-TSH-4100100 πόδια.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,274.31
COXREELS EZ-TSH-450 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 50 πόδια, ID 1/2 ίντσας, MNPT 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, μπλε | CF3KYP 271D94 EZ-TSH-45050 πόδια.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€845.28
COXREELS EZ-TSH-475 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/2 ίντσα εσωτερική διάμετρος, μήκος 75 ποδιών | CF3KYQ EZ-TSH-47575 πόδια.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,193.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS EZ-THPL-375 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 75 πόδια
€1,155.95 /μονάδα