COXREELS EZ-TBLL-3100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 100 πόδια | CF3KZJ

COXREELS EZ-TBLL-3100 Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3KZJ Μοντέλο: EZ-TBLL-3100

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,170.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης8 9 x "
EAN0674255724914
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος στήριξης7 8 x "
Εκτός Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος9.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS EZ-P-BLL-350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 50 πόδια | CF3KZH EZ-P-BLL-3506 6 x "50 πόδια.4 5 x "18.63 "17.13 "7.13 "€714.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS EZ-TBLL-3100 Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 100 πόδια
€1,170.65 /μονάδα