COXREELS EZ-SR13L-L125 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KWT

COXREELS EZ-SR13L-L125 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3KWT Μοντέλο: EZ-SR13L-L125

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€461.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
EAN0674255733626
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25 πόδια.
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος στήριξης14 2.5 x "
Εκτός Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος14.25 "
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS EZ-SL13-L125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 25 ποδιών | CF3KWM EZ-SL13-L12525 πόδια.1 / 4 "14 2.5 x "1 / 2 "14.25 "13 "6"€506.48
COXREELS EZ-SL13L-L125 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KWN EZ-SL13L-L12525 πόδια.1 / 4 "14 2.5 x "1 / 2 "14.25 "13 "6"€461.05
COXREELS EZ-SL15-L135 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3KWP EZ-SL15-L13535 πόδια.1 / 4 "14 2.5 x "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"€519.85
COXREELS EZ-SL15L-L135 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3KWQ EZ-SL15L-L13535 πόδια.1 / 4 "14 2.5 x "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"€447.68
COXREELS EZ-SR13-L125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KWR EZ-SR13-L12525 πόδια.1 / 4 "14 2.5 x "1 / 2 "14.25 "13 "6"€506.48
COXREELS EZ-SR15-L135 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερικό Dia., 35 πόδια μήκος | CF3KWU EZ-SR15-L13535 πόδια.1 / 4 "14 2.5 x "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"€522.52
COXREELS EZ-SR15-L325 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, Μήκος 25 ποδιών | CF3KWV EZ-SR15-L32525 πόδια.3 / 8 "14 2.5 x "5 / 8 "16.5 "15.25 "6"€579.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS EZ-SR13L-L125 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 25 πόδια
€461.05 /μονάδα