COXREELS EZ-SHL-475 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 75 πόδια | CF3KYA

COXREELS EZ-SHL-475 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3KYA Μοντέλο: EZ-SHL-475

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€934.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης6 6 x "
EAN0674255729711
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75 πόδια.
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
Εκτός Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Αξιολόγηση καθηκόντωνΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό σωλήναΤιμή
COXREELS EZ-SH-450 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 50 πόδια | AA8APU 16X540 EZ-SH-450150 βαθμοί FΓενικά, βιομηχανικά50 πόδια.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC€840.42
Έλικτρο σωλήνα COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 50 πόδια | AE3TTX 5FYD2 EZ-SH-450-RH-BXB212 βαθμοί FΒιομηχανικά50ft.-21 "19.625 "9.25 "EPDM€853.28
COXREELS EZ-SH-3100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 100 ποδιών, ID 3/8 ιντσών, MNPT 3/8 ιντσών, ορείχαλκο, μπλε | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 πόδια.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,230.21
COXREELS EZ-SH-350 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 50 πόδια, MNPT 3/8 ιντσών, ορείχαλκος, μπλε | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 πόδια.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€829.79
COXREELS EZ-SH-375 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 75 πόδια, ID 3/8 ιντσών, MNPT 3/8 ιντσών, ορείχαλκος, μπλε | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 πόδια.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€965.07
COXREELS EZ-SH-4100 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 100 πόδια, ID 1/2 ίντσας, MNPT 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, μπλε | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 πόδια.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,165.19
COXREELS EZ-SH-475 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μήκους 75 πόδια, ID 1/2 ίντσας, MNPT 1/2 ίντσας, ορείχαλκος, μπλε | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 πόδια.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,106.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS EZ-SHL-475 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 75 πόδια
€934.12 /μονάδα