VESTIL Κάδος απορριμμάτων T-HOP, με μπαταρία, 400 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG8AUA Μοντέλο: T-HOP
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,527.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων απορριμμάτων
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος103 1 / 2 "
Ύψος διανομής σε55.125 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Γωνία απορρίψεων43 μοίρες
Ύψος απορρίψεων55 3 / 4 "
Ύψος60 4 / 9 "
Μήκος103.5 "
Χαμηλότερη ώρα8 sec.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής55 3 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Αύξηση χρόνου10 sec.
Υψωμένο ύψος119 5 / 6 "
Τάση12V DC
Τάση (DC)(1) 12V
Πλάτος38 1 / 3 "
Δουλεύει μεD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 329.4
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)262.89
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάδος απορριμμάτων T-HOP, με μπαταρία, 400 λίβρες. Χωρητικότητα
€6,527.58 /μονάδα