COXREELS ENL-N-450 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/2 ίντσας, χωρητικότητα 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQD 29PY09

COXREELS ENL-N-450 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/2 ιντσών, χωρητικότητα 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9FQD Μοντέλο: ENL-N-450Cross Ref: 29PY09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€886.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης6 6 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
EAN0674255715677
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "MNPT
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα Dia.1 / 2 "
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμούς F
ΒάσηΠάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
Εκτός Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος21.75 "
Συνολικό μήκος21.88 "
συνολικό πλάτος8.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.125
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Εκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΤιμή
COXREELS THPL-N-375 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/8 ίντσας, χωρητικότητα 75 πόδια, μέγιστη πίεση 4000 Psi | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Οροφή και οχήματα, όροφος, τοίχος3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,232.00
COXREELS THP-N-375 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/8 ίντσας, χωρητικότητα 75 ποδιών, μέγιστη πίεση 4000 Psi | CE9FPC 29RE34 ΤΗΡ-Ν-375Πάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,386.67
Ροδέλα ελατηρίου COXREELS ENL-N-350, Μέγεθος 3/8 ίντσας, χωρητικότητα 50 ποδιών, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Πάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€870.44
COXREELS ENL-N-350-SS Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικού, 3/8 ίντσας, 50 πόδια χωρητικότητα, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSΠάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,376.35
COXREELS TMPL-N-3100 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, μέγεθος 3/8 ίντσας, χωρητικότητα 100 ποδιών, μέγιστη πίεση 3000 Psi | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Οροφή και οχήματα, όροφος, τοίχος3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,212.25
COXREELS TMP-N-3100 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, Μέγεθος 3/8 ίντσας, Χωρητικότητα 100 ποδιών, Μέγιστη πίεση 3000 Psi | CE9FPH 29RE46 ΤΜΡ-Ν-3100Πάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,336.36
COXREELS TMPL-N-575 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χωρητικότητα 75 ποδιών, Μέγιστη πίεση 1500 Psi | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Οροφή και οχήματα, όροφος, τοίχος3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,471.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS ENL-N-450 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/2 ιντσών, χωρητικότητα 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi
€886.46 /μονάδα