COXREELS 1680-2028-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., 150 πόδια μήκος | CF3NRT

COXREELS 1680-2028-EA Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF3NRT Μοντέλο: 1680-2028-EA

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,738.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης27 26.25 x "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150 πόδια.
Μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγεθος στήριξης24.65 21.5 x "
συνολικό ύψος29.25 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος35.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COXREELS 1660-0820-A Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάτ., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZC 1660-0820-Α20.38 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€1,937.73
COXREELS 1660-0820-AB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZD 1660-0820-ΑΒ20.38 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€2,647.34
COXREELS 1660-0820-E Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάτ., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZE 1660-0820-Ε21.63 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€1,832.15
COXREELS 1660-0820-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZF 1660-0820-ΕΑ21.63 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€2,246.43
COXREELS 1660-0820-EB Μηχανοκίνητος κύλινδρος εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάτ., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZG 1660-0820-ΕΒ21.63 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€2,090.07
COXREELS 1660-0820-ED Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάτ., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZH 1660-0820-ΕΔ21.63 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€2,045.97
COXREELS 1660-0820-EF Μηχανοκίνητος τροχός εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική διάγνωση., Μήκος 50 ποδιών | CF3MZJ 1660-0820-ΕΦ21.63 "15 20.25 x "50 πόδια.1"3000 psi12.65 15.5 x "21.75 "20 "€1,889.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1680-2028-EA Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 150 πόδια
€2,738.21 /μονάδα