COXREELS 1185-2024-E-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LUJ

COXREELS 1185-2024-E-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3LUJ Μοντέλο: 1185-2024-E-BUXX

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,577.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης25.5 22.25 x "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης23.25 16 x "
Εκτός Dia.2-1 / 16 "
συνολικό ύψος26 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος35.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1185-1124-A Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., 50 πόδια Μήκος | CF3LNZ 1185-1124-Α17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "23.38 "€2,023.25
COXREELS 1185-1124-AB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1-1/2 ιντσών εσωτερική διάγνωση., 50 πόδια μήκος | CF3LPA 1185-1124-ΑΒ17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "23.38 "€3,036.05
COXREELS 1185-1124-E Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, Μέσης πίεσης, 1-1/2 ίντσας Εσωτερική Δια., 50 πόδια Μήκος | CF3LPB 1185-1124-Ε17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,060.40
COXREELS 1185-1124-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, Μέσης πίεσης, 1-1/2 ίντσας Εσωτερική Δια., 50 πόδια Μήκος | CF3LPC 1185-1124-ΕΑ17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,435.90
COXREELS 1185-1124-EB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, Μέσης πίεσης, 1-1/2 ίντσας Εσωτερική Δια., 50 πόδια Μήκος | CF3LPD 1185-1124-ΕΒ17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,166.25
COXREELS 1185-1124-ED Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1-1/2 ιντσών εσωτερική δια., 50 πόδια Μήκος | CF3LPE 1185-1124-ΕΔ17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,070.03
COXREELS 1185-1124-EF Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, Μέσης πίεσης, 1-1/2 ίντσας Εσωτερική Δια., 50 πόδια Μήκος | CF3LPF 1185-1124-ΕΦ17 22.25 x "50 πόδια.1500 psi14.75 16 x "26 "24 "26.13 "€2,012.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1185-2024-E-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1-1/2 ίντσας, μήκος 100 πόδια
€2,577.85 /μονάδα