COXREELS 1175-6-200-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 200 πόδια | CF3LLT

COXREELS 1175-6-200-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 200 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3LLT Μοντέλο: 1175-6-200-EB

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,041.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης25.5 20.13 x "
EAN0674255838123
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα200 πόδια.
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης23.31 13.75 x "
Εκτός Dia.1-7 / 16 "
συνολικό ύψος26.13 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος34.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1175-6-100-A Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LJZ 1175-6-100-A17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "24.5 "€1,874.92
COXREELS 1175-6-100-AB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LKA 1175-6-100-ΑΒ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "24.5 "€2,470.94
COXREELS 1175-6-100-E Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LKB 1175-6-100-Ε17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "26 "€1,757.32
COXREELS 1175-6-100-EA Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LKC 1175-6-100-ΕΑ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "26 "€2,162.24
COXREELS 1175-6-100-EB Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LKD 1175-6-100-ΕΒ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "26 "€2,001.87
COXREELS 1175-6-100-ED Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, 1 ίντσα εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LKE 1175-6-100-ΕΔ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "26 "€1,933.72
COXREELS 1175-6-100-EF Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος | CF3LKF 1175-6-100-ΕΦ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26.13 "24 "26 "€1,844.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1175-6-200-EB Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 200 πόδια
€2,041.96 /μονάδα