COXREELS 1175-6-100-EF-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 100 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας | CF3LMX

COXREELS 1175-6-100-EF-SS Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 100 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: CF3LMX Μοντέλο: 1175-6-100-EF-SS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης17 20.13 x "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Μέσα Dia.1"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης14.81 13.75 x "
Εκτός Dia.1-7 / 16 "
συνολικό ύψος26.13 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγεθος στήριξηςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1175-6-100-A-SP Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ίντσα εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LMH 1175-6-100-Α-ΣΠ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "24.5 "€4,361.89
COXREELS 1175-6-100-A-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SP Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ιντσών εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-E-SP Εύκαμπτος σωλήνας με ηλεκτρικό κινητήρα, 100 πόδια, 24 x 24 3/8 x 26 1/8 ίντσα Μέγεθος | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-Ε-ΣΠ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26 "€4,576.74
COXREELS 1175-6-100-E-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LMN 1175-6-100-Ε-ΣΣ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26 "€4,130.17
COXREELS 1175-6-100-EA-SP Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1 ιντσών εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LMP 1175-6-100-ΕΑ-ΣΠ17 20.13 x "100 πόδια.14.81 13.75 x "26 "€4,606.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1175-6-100-EF-SS Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσας, μήκος 100 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας