COXREELS 117-4-225-CM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 225 πόδια | AA8AQR 16X567

COXREELS 117-4-225-CM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, μήκος 225 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AQR Μοντέλο: 117-4-225-CMΣταυρός: 16Χ567

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης16 12.63 x "
ΡουλεμάνΡουλεμάν EPDM
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255800489
φινίρισμαΦινίρισμα Σκόνης CPC (TM)
Ύψος19 "
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα225 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος17.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
Μέγεθος στήριξης10.5 5.25 x "
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Εκτός Dia.7 / 8 "
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος23 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο
Πλάτος23.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.17
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ0674255800489
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος βάσηςΎψοςΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 112-3-100-CM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 100 πόδια | AA8AQP 16X565 112-3-100-ΕΚ13 "11.5 10.63 x "13.75 "10.5 5.25 x "5 / 8 "14.75 "13.13 "18.5 "€432.39
COXREELS 112P-3-8-CM Μανιβέλα χειρός, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 6 x "-5.5 3 x "5 / 8 "13 "12 "18.5 "€634.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 117-4-225-CM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, μήκος 225 πόδια
€488.71 /μονάδα