COXREELS 112WCL-6-10 Μανιβέλα μανιβέλας χειρός, 100 πόδια μήκος, 450A | CF3MNT

COXREELS 112WCL-6-10 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μήκους 100 πόδια, 450A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MNT Μοντέλο: 112WCL-6-10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€934.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης8 6 x "
EAN0674255842489
Μέγεθος μετρητή# 1 / 0
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100 πόδια.
Ρεύμα εισόδου450A
Μέγεθος στήριξης4 3 x "
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα συμπαγή καρούλια καλωδίων μανιβέλας της σειράς Coxreels 100WCL είναι ευέλικτα και ιδανικά για εφαρμογές ηλεκτροδίων και ηλεκτροδίων και γείωσης. Εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Το στιβαρό πλαίσιο σε σχήμα U και η κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα κάνουν αυτό ένα σκληρό μικρό καρούλι. Όλα τα μοντέλα της λίστας παρέχονται λιγότερο καλώδιο.

Χαρακτηριστικά:

  • Συγκρότημα δακτυλίου ολίσθησης που βρίσκεται στο τύμπανο για απλή τακτική συντήρηση.
  • Το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από έναν δακτύλιο ολίσθησης 450 AMP.
  • Χάλκινα αυτολιπαινόμενα σφαιρικά ρουλεμάν σε κάθε άκρο σχεδιασμένα για εφαρμογές βαρέως τύπου.
  • Άμεση περιτύλιξη μανιβέλας χειρός.
  • Επαγγελματικής ποιότητας κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου.
  • Οι τυλιγμένες άκρες και οι δίσκοι με ραβδώσεις παρέχουν αντοχή και ασφάλεια.
  • Συγκρότημα δακτυλίου ολίσθησης που βρίσκεται στο τύμπανο με αφαιρούμενο πάνελ εύκολης πρόσβασης για απλή τακτική συντήρηση. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το καρούλι από τη βάση του.
  • Συμπαγές μονοκόμματο βαρύ μανόμετρο εξολοκλήρου από χάλυβα σε σχήμα U. Επαγγελματικός βαθμός, συμπαγής, ελαφρύς και απλός σχεδιασμός.
  • Δίσκοι βαρέως τύπου CNC ρομποτικά περιστρεφόμενοι και ραβδωμένοι με τυλιγμένες άκρες για μεγαλύτερη αντοχή, ανθεκτικότητα, προστασία εύκαμπτου σωλήνα και ασφάλεια χειριστή.
  • Τα αυτολιπαινόμενα μπρούτζινα σφαιρικά ρουλεμάν σε κάθε άκρο των κυλίνδρων είναι σχεδιασμένα για απρόσκοπτη περιστροφή και εφαρμογές βαρέως τύπου.
  • Η κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας παρέχει ανώτερη αντοχή και ανθεκτικότητα για εφαρμογές βαρέως τύπου σε εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Μακράς διάρκειας, ανθεκτικό στα τσιπ και φινίρισμα σκόνης CPC που αναστέλλει τη σκουριά, το ρυθμιζόμενο φρένο τάνυσης αποτρέπει τον ελεύθερο τροχό και την άμεση μανιβέλα με το χέρι για εύκολη μηχανική απόσυρση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
COXREELS 112WCL-6-01 Μανιβέλα μανιβέλας, 150 πόδια μήκος, 450A | CF3MNQ 112WCL-6-01150 πόδια.€934.12
COXREELS 112WCL-6-02 Μανιβέλα χειρολαβής, 165 πόδια μήκος, 450Α | CF3MNR 112WCL-6-02165 πόδια.€934.12
COXREELS 112WCL-6-20 Μανιβέλα μανιβέλας, 100 πόδια μήκος, 450A | CF3MNU 112WCL-6-20100 πόδια.€934.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 112WCL-6-10 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μήκους 100 πόδια, 450A
€934.12 /μονάδα