COXREELS 1125PCL-8M-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μήκους 250 ποδιών, 600V, 45A, Μπλε | AA3GHL 11K513

COXREELS 1125PCL-8M-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μήκους 250 ποδιών, 600V, 45A, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GHL Μοντέλο: 1125PCL-8M-CΣταυρός: 11K513

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,982.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης13.38 15.25 x "
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο ΜήκοςΔεν περιλαμβάνονται
Βάθος21.5 "
EAN0674255924215
ΒαθμόςΒαρέως
Ύψος18.5 "
Συγκρατεί200 πόδια από 10/3, 250 πόδια από 12/3
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250 πόδια.
Ρεύμα εισόδου45A
Μέγιστη. Amps45
Μέγεθος στήριξης11.44 10 x "
Ονομασία καλωδίου NECSO
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό μήκος17.5 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Χρώμα τροχώνΜπλε
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring600V / 45A
Τάση600V
Watts27,000
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ0674255924215
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ροδέλα σωλήνα μανιβέλας COXREELS 1125PCL-8-C, Μήκος 250 ποδιών, 600V, 30A | CF3MPV 1125PCL-8-C€1,706.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1125PCL-8M-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μήκους 250 ποδιών, 600V, 45A, Μπλε
€1,982.64 /μονάδα