Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 Inch Hickory | AF9ALW 29RV87

COUNCIL TOOL PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 Inch Hickory

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9ALW Μοντέλο: PR40XPCross Ref: 29RV87
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
€51.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1.75 "
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούHickory ξύλο
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος5.75 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος15 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.05
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ8205206000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. Μήκος 15 ίντσας | AA3YUA 11Z412 PR30XP15 "1.437 "ΦυσικόΕτερόφυληHickory ξύλο5.125 "3 λίβρες3 / 4 "€52.83
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. Μήκος 14 ιντσών | AA3YUB 11Z413 PR30XPFG14 "1.437 "ΜαύρηΑθόρυβη λειτουργίαFiberglass5"3 λίβρες3 / 4 "€67.71
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ PR40XPFG Cross Pein Hammer 4 Lb 15 ιντσών Fiberglass | AF9ALX 29RV88 PR40XPFG15 "1.75 "ΜαύρηΑθόρυβη λειτουργίαFiberglass5.75 "4 λίβρες1.75 "€77.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COUNCIL TOOL PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 Inch Hickory
€51.54 /μονάδα