COTTERMAN WMX11R42A3P3 Κυλιόμενη σκάλα ασφαλείας Συναρμολόγηση πλατφόρμα 110inh AG6RJV 46C336

COTTERMAN WMX11R42A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 110inh

Στοιχείο: AG6RJV Μοντέλο: WMX11R42A3P3Κωδ. Σταυρού: 46C336
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,732.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα ασφαλείας
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης92 "
Πλάτος βάσης42 "
Πλάτος πυθμένα42 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρι / Κίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων11
συνολικό ύψος152 "
συνολικό πλάτος42 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας110 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 227.7
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ7308909090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΧρώμαΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 80 Inch Heψος | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "Οδοντωτό37 "Χρώμιο / Κίτρινο8122 "€5,162.63
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 120 Inch Heψος | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "Οδοντωτό42 "Χρώμιο / Κίτρινο12162 "€6,102.22
RFQ
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 80 Inch Heψος | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Άνοιγμα λαβής37 "Χρώμιο / Κίτρινο8122 "€4,927.85
RFQ
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 110 Inch Heψος | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Άνοιγμα λαβής42 "Χρώμιο / Κίτρινο11152 "€5,476.17
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Σκάλα ασφαλείας κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα Ύψος 120 ίντσες | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Άνοιγμα λαβής42 "Χρώμιο / Κίτρινο12162 "€5,898.61
RFQ
COTTERMAN WMX05R37A3P3 Σκάλα ασφαλείας κύλισης μη συναρμολογημένη πλατφόρμα 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "Οδοντωτό37 "Γκρι / Κίτρινο592 "€4,547.03
RFQ
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Σκάλα ασφαλείας κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα 60 ίντσες H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "Οδοντωτό37 "Γκρι / Κίτρινο6102 "€4,781.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN WMX11R42A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 110inh
€5,732.21 /μονάδα