COTTERMAN WMX07R37A3P3 Κυλώντας σκάλα ασφαλείας Συναρμολογημένη πλατφόρμα 70in H | AG6RJR 46C332

COTTERMAN WMX07R37A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 70in H

Στοιχείο: AG6RJR Μοντέλο: WMX07R37A3P3Κωδ. Σταυρού: 46C332
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,983.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα ασφαλείας
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης68 "
Πλάτος βάσης37 "
Πλάτος πυθμένα37 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρι / Κίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος112 "
συνολικό πλάτος37 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας70 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 178.2
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ7308909090

Λεπτομέρειες:

Η κυλιόμενη σκάλα Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster είναι ιδανική για σκληρά περιβάλλοντα, επιτρέποντας ασφαλή αναρρίχηση και εργασία σε υψηλές πλατφόρμες ή ύψη. Είναι κατασκευασμένο με εξαρτήματα εξαιρετικά βαρέως τύπου για σκληρή χρήση. Αυτή η κυλιόμενη σκάλα ασφαλείας μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να λειτουργεί ως κινητός σταθμός συναρμολόγησης/επισκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κυλιόμενη σκάλα Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster super-duty παρέχει γωνία ανόδου 59 μοιρών.
  • Έχει κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων 14 gauge (διάμετρος 1-1/2 ίντσας) για σκληρή χρήση.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει διάταξη πλάτη και βάσης με περίγραμμα για ανεμπόδιστη πρόσβαση στον αποθηκευμένο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα μειώνει τις πιθανότητες ζημιάς από πρόσκρουση.
  • Διαθέτει 7 σκαλοπάτια με οδοντωτό πέλμα 24 ιντσών, ανοιχτού σκαλοπατιού, premium οδοντωτό πέλμα (A3) και 8 συγκολλήσεις στήριξης σκαλοπατιού ανά σκαλί για μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία.
  • Αυτή η κυλιόμενη σκάλα ασφαλείας είναι εξοπλισμένη με τροχούς βαρέως τύπου που διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος που ενεργοποιείται με το πόδι Safelock για την κύλιση της μονάδας στην επιθυμητή θέση και την ασφάλιση της κίνησής της στη θέση.
  • Τα αρθρωτά μπροστινά πόδια επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση του ελαστικού μαξιλαριού ποδιών για την ισοπέδωση της σκάλας ή την αντιστάθμιση της φθοράς του ελαστικού μαξιλαριού.
  • Διαθέτει δίχρωμο φινίρισμα πούδρας για υψηλή ορατότητα.
  • Η πλατφόρμα αξεσουάρ κάτω από τη σκάλα μπορεί να αποθηκεύσει και να μεταφέρει εργαλεία αποθήκευσης.
  • Διαθέτει πλατφόρμα 24 x 24 ιντσών σε ύψος 70 ιντσών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Πύλες ασφαλείας που κλείνουν μόνοι τους: Μπορούν να εγκατασταθούν και στις 4 πλευρές της επάνω πλατφόρμας της σκάλας ασφαλείας για να αποτρέψουν την πτώση των εργαζομένων από την πλατφόρμα. Αυτή η πύλη ασφαλείας διαθέτει ελατήριο για να κλείνει μόνο του πίσω από τον εργαζόμενο αφού ανοίξει εύκολα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε αυτήν την κυλιόμενη σκάλα ασφαλείας Cotterman WMX07R37A3P3;

A.

  • Αυτή η μη συναρμολογημένη σκάλα αποτελείται από στύλο, πάνελ βάσης, πίσω πάνελ, μπουλόνια και εξάγωνα παξιμάδια από νάιλον.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ανυψωτικό για να σηκώσετε το ξυλοπόδαρο στη σκάλα που βρίσκεται στην πλάτη του.
  • Αφού σηκώσετε τον ξυλοπόδαρο έως ότου το πάνελ βάσης να περάσει ελεύθερα μέσα από τις οπές στερέωσης, βιδώστε το πάνελ βάσης στο ξυλοκόπο χρησιμοποιώντας εξαγωνικές βίδες κεφαλής και εξαγωνικά παξιμάδια.
  • Τέλος, τα μπουλόνια που συνδέουν το πίσω πλαίσιο με το ξυλοκόπο & τη βάση πρέπει να σφίγγονται.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου της κυλιόμενης σκάλας Cotterman WMX07R37A3P3;

Α. 1000 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΧρώμαΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 80 Inch Heψος | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "Οδοντωτό37 "Χρώμιο / Κίτρινο8122 "€5,177.22
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 120 Inch Heψος | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "Οδοντωτό42 "Χρώμιο / Κίτρινο12162 "€6,123.65
RFQ
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 80 Inch Heψος | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Άνοιγμα λαβής37 "Χρώμιο / Κίτρινο8122 "€4,791.16
RFQ
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 110 Inch Heψος | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Άνοιγμα λαβής42 "Χρώμιο / Κίτρινο11152 "€5,369.16
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Σκάλα ασφαλείας κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα Ύψος 120 ίντσες | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Άνοιγμα λαβής42 "Χρώμιο / Κίτρινο12162 "€5,619.86
RFQ
COTTERMAN WMX05R37A3P3 Σκάλα ασφαλείας κύλισης μη συναρμολογημένη πλατφόρμα 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "Οδοντωτό37 "Γκρι / Κίτρινο592 "€4,545.54
RFQ
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Σκάλα ασφαλείας κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα 60 ίντσες H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "Οδοντωτό37 "Γκρι / Κίτρινο6102 "€4,702.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN WMX07R37A3P3 Rolling Safety Ladder Unassembled Platform 70in H
€4,983.77 /μονάδα