Επιλογή δίσκου αξεσουάρ COTTERMAN WMX AT C7 P1 | AF8YJU 29JU22

COTTERMAN Επιλογή δίσκου αξεσουάρ WMX AT C7 P1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YJU Μοντέλο: WMX AT C7 P1Διασταύρωση: 29JU22

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€194.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ δίσκος
Ύψος1"
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.14
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8302497500

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN Επιλογή δίσκου αξεσουάρ WMX AT C7 P1
€194.18 /μονάδα