COTTERMAN F18W C1 Σταθερή σκάλα 20 πόδια 8 ίντσες H χάλυβα | AE3UCC 5FZD4

COTTERMAN F18W C1 Fixed Ladder Walk-through 20 Feet 8 Inch H Steel

Στοιχείο: AE3UCC Μοντέλο: F18W C1Cross Ref: 5FZD4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,157.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η σκάλα
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 90
έξοδοςΠρος τα εμπρός
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
Ύψος σκάλας17ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων18
Αριθμός βημάτων18
συνολικό ύψος20 '8 "
συνολικό πλάτος20 "
Ρουνγκ Ντια.3 / 4 "
Πλάτος Rung16 "
ΣκαλοπάτιΠτυχία 90
Πλάτος βήματος16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων17 πόδια.
Κορυφή προς τα κάτω17 πόδια.
ΠάτημαΚυματοειδές χάλυβα
Βάθος πέλματος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.85
Ύψος πλοίου (cm)629.92
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Rung Spacing (12 ")
    • Πλάτος σκάλας (16 ")
    • Περιλαμβάνεται Walk-Thru (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COTTERMAN F17W C1 Σταθερή σκάλα 19 πόδια 8 ιντσών H χάλυβα | AB3HPK 1TGX8 F17W C116ft.1719 '8 "22 "€1,105.18
RFQ
COTTERMAN F19W C1 Σταθερή σκάλα Περπάτημα 21 ποδιών 8 ιντσών H χάλυβα | AB3HPL 1TGX9 F19W C118ft.1921 '8 "22 "€1,203.56
RFQ
COTTERMAN F17S C1 Σταθερή σκάλα 16 πόδια 3 ίντσες H χάλυβα | AB3HPM 1TGY1 F17S C116ft.1716 '3 "22 "€895.49
RFQ
COTTERMAN F19S C1 Σταθερή σκάλα 18 πόδια 3 ίντσες χάλυβα | AB3HPN 1TGY2 F19S C118ft.1918 '3 "22 "€994.76
RFQ
COTTERMAN F9W C1 Σταθερή σκάλα Περπάτημα 11 ποδιών 8 ιντσών H χάλυβα | AD7JTU 4EU16 F9W C18ft.911 '8 "22 "€657.42
RFQ
COTTERMAN F11W C1 Σταθερή σκάλα Περίπατος 13 ποδιών 8 ιντσών H χάλυβα | AD7JTV 4EU17 F11W C110ft.1113 '8 "22 "€786.75
RFQ
COTTERMAN F13W C1 Σταθερή σκάλα Περπάτημα 15 ποδιών 8 ιντσών H χάλυβα | AD7JTW 4EU18 F13W C112ft.1315 '8 "22 "€884.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN F18W C1 Fixed Ladder Walk-through 20 Feet 8 Inch H Steel
€1,157.14 /μονάδα