COTTERMAN A6R2630A3B3C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 60 ίντσας | AE2HZF 4XM74

COTTERMAN A6R2630A3B3C50P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα κιγκλιδώματος Ύψος 60 ιντσών

Στοιχείο: AE2HZF Model: A6R2630A3B3C50P6Cross Ref: 4XM74
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,598.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης50 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένο αλουμίνιο
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος90 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 12 ιντσών | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Κυλιόμενη σκάλαΣυγκολλημένος20 "Αλουμίνιο112 "12 "24 "€463.40
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 20 ιντσών | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Κυλιόμενη σκάλαΣυγκολλημένος23 "Αλουμίνιο220 "20 "24 "€684.67
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλίνδρου σκάλας Ύψος 30 ίντσας | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Σκάλα Tilt and RollΣυναρμολογημένο29 "Αλουμίνιο330 "30 "24 "€857.18
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλίνδρου σκάλας ύψος 40 ιντσών | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Σκάλα Tilt and RollΣυγκολλημένος36 "Αλουμίνιο440 "40 "24 "€936.93
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 20 ιντσών | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο23 "Συγκολλημένο αλουμίνιο220 "20 "16 "€592.23
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 20 ίντσες | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο23 "Συγκολλημένο αλουμίνιο250 "20 "16 "€600.86
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Κυλιόμενη πλατφόρμα συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ιντσών | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο29 "Συγκολλημένο αλουμίνιο330 "30 "16 "€774.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN A6R2630A3B3C50P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα κιγκλιδώματος Ύψος 60 ιντσών
€1,598.93 /μονάδα