COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 12 ιντσών | AB6CRY 20Z531

COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6CRY Model: A1N2626A3B3C50P1Cross Ref: 20Z531

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης20 "
Πλάτος βάσης26 "
Πλάτος πυθμένα26 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος12 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας12 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 20 ιντσών | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Κυλιόμενη σκάλαΣυγκολλημένος23 "Αλουμίνιο220 "20 "24 "€684.67
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλίνδρου σκάλας Ύψος 30 ίντσας | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Σκάλα Tilt and RollΣυναρμολογημένο29 "Αλουμίνιο330 "30 "24 "€857.18
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλίνδρου σκάλας ύψος 40 ιντσών | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Σκάλα Tilt and RollΣυγκολλημένος36 "Αλουμίνιο440 "40 "24 "€936.93
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 20 ιντσών | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο23 "Συγκολλημένο αλουμίνιο220 "20 "16 "€592.23
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 20 ίντσες | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο23 "Συγκολλημένο αλουμίνιο250 "20 "16 "€600.86
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Κυλιόμενη πλατφόρμα συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ιντσών | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο29 "Συγκολλημένο αλουμίνιο330 "30 "16 "€774.15
COTTERMAN A3R1822A3B3C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 30 ιντσών | AC2GFA 2JYW5 A3R1822A3B3C50P6Κυλιόμενη σκάλαΣυναρμολογημένο29 "Συγκολλημένο αλουμίνιο360 "30 "16 "€785.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 12 ιντσών
€463.40 /μονάδα