COTTERMAN 4TA26A3E10B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AC9CNL 3FMH9

COTTERMAN 4TA26A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CNL Model: 4TA26A3E10B8C50P6Cross Ref: 3FMH9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,181.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης37 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος70 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN 2TA18A3E10B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 20 ιντσών | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό24 "250 "10 "20 "16 "€644.94
COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ιντσών | AB6CRC 20Ζ512 3TA18A3E10B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό30 "360 "10 "30 "16 "€860.48
COTTERMAN 4TA18A3E10B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό37 "470 "10 "40 "16 "€982.67
COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 50 ίντσας | AB6CRE 20Z514 5TA18A3E10B8C50P6ΑλουμίνιοΠεντάλ ποδιού43 "580 "10 "50 "16 "€1,167.00
RFQ
COTTERMAN 2TA18A3E20B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 20 ιντσών | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό34 "250 "20 "20 "16 "€816.51
COTTERMAN 3TA18A3E20B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψος 30 ίντσες | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό40 "360 "20 "30 "16 "€978.72
COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6Συγκολλημένο αλουμίνιοΚλίση και ρολό47 "470 "20 "40 "16 "€1,151.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 4TA26A3E10B8C50P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 40 ιντσών
€1,181.93 /μονάδα