COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 13 έως 21 ίντσες | AC9CNH 3FMH6

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 13 έως 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CNH Μοντέλο: 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6Cross Ref: 3FMH6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€442.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης23 "
Μήκος βάσης23 "
Πλάτος βάσης23 "
Πλάτος πυθμένα23 "
Γωνία αναρρίχησηςΤο 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 60
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος21 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων20 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.58
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΑριθμός ποδιώνΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€553.63
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€638.49
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€724.72
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€601.01
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€743.86
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€883.02
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες ightψος | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο60 "60 "618"60 "5 έως 8 "€1,116.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 13 έως 21 ίντσες
€442.40 /μονάδα