COTTERMAN 2610R2632A3E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 100 ίντσες | AB6CNW 20Z455

COTTERMAN 2610R2632A3E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 100 ίντσες

Στοιχείο: AB6CNW Model: 2610R2632A3E24B4W5C1P6Cross Ref: 20Z455
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,167.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης109 "
Πλάτος βάσης32 "
Πλάτος πυθμένα32 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων10
συνολικό ύψος130 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας100 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.35
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 2606R2630A1E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 60 ιντσών | AB6CNG 20Z442 2606R2630A1E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού72 "Ατσάλι690 "24 "60 "€1,546.41
RFQ
COTTERMAN 2606R2630A3E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 60 ίντσες Ύψος | AB6CNH 20Z443 2606R2630A3E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού72 "Ατσάλι690 "24 "60 "€1,516.03
RFQ
COTTERMAN 2606R2630A6E24B4W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 60 ίντσες Ύψος | AB6CNJ 20Z444 2606R2630A6E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού72 "Ατσάλι690 "24 "60 "€1,443.61
RFQ
COTTERMAN 2607R2630A1E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 70 ιντσών | AB6CNK 20Z445 2607R2630A1E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού81 "Ατσάλι7100 "24 "70 "€1,663.41
RFQ
COTTERMAN 2607R2630A3E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 70 ίντσες Ύψος | AB6CNL 20Z446 2607R2630A3E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού81 "Ατσάλι7100 "24 "70 "€1,697.36
RFQ
COTTERMAN 2607R2630A6E24B4W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή 70 ίντσες Ύψος | AB6CNM 20Z447 2607R2630A6E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού81 "Ατσάλι7100 "24 "70 "€1,578.79
RFQ
COTTERMAN 2608R2632A1E24B4W5C1P6 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή ύψους 80 ίντσες AB6CNN 20Z448 2608R2632A1E24B4W5C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιού90 "Ατσάλι8110 "24 "80 "€1,861.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 2610R2632A3E24B4W5C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 100 ίντσες
€2,167.29 /μονάδα