COTTERMAN 1AWP2448A3 A9-14 C1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 9 έως 14 ίντσες Ύψος | AE9WLK 6MXW6

COTTERMAN 1AWP2448A3 A9-14 C1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 9 έως 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9WLK Μοντέλο: 1AWP2448A3 A9-14 C1 P1Cross Ref: 6MXW6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης48 "
Μήκος βάσης48 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος14 "
Βάθος πλατφόρμας48 "
Ύψος εξέδρας16ft.
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΤετραπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων24 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΑριθμός ποδιώνΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€565.62
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€685.41
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€786.75
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€633.87
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€792.92
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€924.18
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες ightψος | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο60 "60 "618"60 "5 έως 8 "€1,185.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1AWP2448A3 A9-14 C1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 9 έως 14 ίντσες
€343.84 /μονάδα