COTTERMAN 1803N3232A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 30 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα | CH6HYH 619L49

COTTERMAN 1803N3232A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 30 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HYH Model: 1803N3232A3E10B1C50P6Σταυρός: 619L49

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα
Τύπος ANSIIA
Βάθος βάσης33 "
Πλάτος πυθμένα33 "
Κλειστό βάθος33 "
Κλειστός Ύψος30 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΦωτεινό
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Καθαρό βάρος24 lbs.
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος30 "
Βάθος βημάτων10 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος πυθμέναφινίρισμαΥλικόΚαθαρό βάροςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
COTTERMAN 1302N2626A3E10B1C1P6 Steel Stationary Step, 20 Inch Συνολικό ύψος, 500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 βήματα | CH6HTK 619L56 1302N2626A3E10B1C1P623 "27 "Σκονισμένο με σκόνηΑτσάλι25 lbs.220 "€233.14
COTTERMAN 1403N2628A3E10B1C1P1 Steel Station Station, 30 Inch συνολικό ύψος, 500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα | CH6HUM 619L50 1403N2628A3E10B1C1P134 "28 "Σκονισμένο με σκόνη-43 lbs.330 "€470.85
COTTERMAN 1802N2626A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 20 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 βήματα | CH6HYG 619L43 1802N2626A3E10B1C50P623 "27 "ΦωτεινόΑλουμίνιο14 lbs.220 "€415.04
COTTERMAN 1903N2628A3E10B1C50P1 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 30 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα | CH6HZH 619L48 1903N2628A3E10B1C50P134 "28 "ΦωτεινόΑλουμίνιο22 lbs.330 "€634.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1803N3232A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 30 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα
€685.72 /μονάδα