COTTERMAN 1802N2626A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 20 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 βήματα | CH6HYG 619L43

COTTERMAN 1802N2626A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 20 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 βήματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HYG Model: 1802N2626A3E10B1C50P6Σταυρός: 619L43

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€415.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα
Τύπος ANSIIA
Βάθος βάσης23 "
Πλάτος πυθμένα27 "
Κλειστό βάθος23 "
Κλειστός Ύψος20 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΦωτεινό
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Καθαρό βάρος14 lbs.
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος20 "
Βάθος βημάτων10 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΣτατικό Βήμα
Κορυφαίο ύψος βημάτων20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος πυθμέναφινίρισμαΥλικόΚαθαρό βάροςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
COTTERMAN 1302N2626A3E10B1C1P6 Steel Stationary Step, 20 Inch Συνολικό ύψος, 500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 βήματα | CH6HTK 619L56 1302N2626A3E10B1C1P623 "27 "Σκονισμένο με σκόνηΑτσάλι25 lbs.220 "€233.14
COTTERMAN 1403N2628A3E10B1C1P1 Steel Station Station, 30 Inch συνολικό ύψος, 500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα | CH6HUM 619L50 1403N2628A3E10B1C1P134 "28 "Σκονισμένο με σκόνη-43 lbs.330 "€470.85
COTTERMAN 1803N3232A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 30 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα | CH6HYH 619L49 1803N3232A3E10B1C50P633 "33 "ΦωτεινόΑλουμίνιο24 lbs.330 "€685.72
COTTERMAN 1903N2628A3E10B1C50P1 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 30 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3 βήματα | CH6HZH 619L48 1903N2628A3E10B1C50P134 "28 "ΦωτεινόΑλουμίνιο22 lbs.330 "€634.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1802N2626A3E10B1C50P6 Σταθερό σκαλοπάτι αλουμινίου, Συνολικό ύψος 20 ιντσών, 500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 βήματα
€415.04 /μονάδα