COTTERMAN 1515R2642A6E30B4C1P3 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 150 ίντσας | AB6CEE 20Z240

COTTERMAN 1515R2642A6E30B4C1P3 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 150 ιντσών

Στοιχείο: AB6CEE Model: 1515R2642A6E30B4C1P3Cross Ref: 20Z240
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,352.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης128 "
Πλάτος βάσης42 "
Πλάτος πυθμένα42 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων15
συνολικό ύψος192 "
Βάθος πλατφόρμας30 "
Ύψος εξέδρας150 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.4
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)533.4
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος χειρολισθήραςΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ίντσες Ύψος | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας10130 "12 "€1,508.76
RFQ
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 50 ίντσας | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΧωρίς συναρμολόγησηΑτσάλι580 "20 "€985.85
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 60 ιντσών | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΧωρίς συναρμολόγησηΑτσάλι690 "20 "€1,260.20
RFQ
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 70 ίντσας | AB6CCK 20Ζ198 1507R2630A6E20B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΧωρίς συναρμολόγησηΑτσάλι7100 "20 "€1,322.46
RFQ
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 80 ίντσας | AB6CCL 20Ζ199 1508R2632A6E20B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΧωρίς συναρμολόγησηΑτσάλι8110 "20 "€1,566.56
RFQ
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ίντσας | AB6CCM 20Ζ201 1509R2632A6E20B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΧωρίς συναρμολόγησηΑτσάλι9120 "20 "€1,613.02
RFQ
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AB6CCN 20Ζ202 1510R2632A6E20B4C1P6Κυλιόμενη σκάλα30 "Πεντάλ ποδιούΧωρίς συναρμολόγησηΑτσάλι10130 "20 "€1,787.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1515R2642A6E30B4C1P3 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 150 ιντσών
€3,352.65 /μονάδα