COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψος 40 ίντσας | AE2HYG 4XM52

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HYG Model: 1204R1820A3E12B3C1P6Cross Ref: 4XM52

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€615.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης40 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος70 "
Βάθος πλατφόρμας12 "
Ύψος εξέδρας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 είναι μια κυλιόμενη σκάλα της σειράς 1200 που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε χώρους εργασίας σε ύψη σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Έχει 4 σκαλοπάτια (7 x 16 ίντσες) και συνολικό ύψος 70 ίντσες.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κυλιόμενη σκάλα Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 έχει γωνία αναρρίχησης 50 μοιρών για εύκολη ανάβαση και κάθοδο.
  • Διαθέτει 4 σκαλοπάτια με πέλματα ανοιχτής λαβής για γρήγορη αποστράγγιση υγρών σε υγρό ή εξωτερικό περιβάλλον.
  • Αυτή η ατσάλινη κυλιόμενη σκάλα έχει κατασκευή από χαλύβδινο σωλήνα 1 ίντσας.
  • Είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά βήματος που ενεργοποιείται με βάρος για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτή η σκάλα διαθέτει τροχούς ρουλεμάν Delrin με ελατήριο για κινητικότητα 360 μοιρών. Αυτοί οι τροχοί ανασύρονται κατά την ανίχνευση βάρους για σταθερή βάση στη σκάλα.
  • Διαθέτει πλατφόρμα σε ύψος 40 ιντσών και κουπαστή ύψους 30 ιντσών για ασφαλή αναρρίχηση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συμβουλές για πατερίτσες Cotterman SU2203: Αυτές οι μύτες πατερίτσας χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων άκρων πατερίτσας για τη στήριξη αυτής της σκάλας.
  • Cotterman SU2539 Universal Caster Box: Αυτό το κουτί γενικής ρόδας περιέχει τροχούς, ελατήρια και ροδέλες για ομαλή κύλιση αυτής της σκάλας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτής της κυλιόμενης σκάλας Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6;

Α. 450 λίβρες.

Ε. Πώς σχεδιάζεται το πέλμα αυτής της κυλιόμενης σκάλας;

Α. Αυτή η κυλιόμενη σκάλα Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 έχει οδοντωτό πέλμα στα σκαλιά της, με κάθε σκαλοπάτι να διαθέτει 8 συγκολλήσεις στήριξης πέλματος σκάλας για μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία.

Ε. Από τι είναι αυτή η κυλιόμενη σκάλα Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6;

Α. Αυτή η κυλιόμενη σκάλα Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 έχει ατσάλινη κατασκευή με επίστρωση γκρι σκόνης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψος 40 ίντσας | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Κυλιόμενη σκάλαΒάροςΣυγκολλημένοςΣυγκολλημένος χάλυβας470 "12 "40 "€519.84
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 90 ιντσών AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "12 "90 "€1,299.90
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 Συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας πλατφόρμα ύψους 90 ίντσες | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "12 "90 "€1,585.67
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψος 90 ίντσες | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "12 "90 "€1,312.55
RFQ
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ίντσες | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι360 "24 "30 "€692.58
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάκα 30 ίντσα AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι360 "24 "30 "€699.68
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάτη 30 ίντσες | AB6CPR 20Ζ474 1203R1820A6E24B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι360 "24 "30 "€556.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 40 ιντσών
€615.12 /μονάδα