COTTERMAN 1008R2632A6E30B4C1P6 Συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας πλατφόρμα ύψους 80 ίντσες | AB6CMZ 20Z435

COTTERMAN 1008R2632A6E30B4C1P6 Rolling Ladder Assembled Handrail Platform Ύψος 80 ιντσών

Στοιχείο: AB6CMZ Model: 1008R2632A6E30B4C1P6Cross Ref: 20Z435
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,852.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης78 "
Πλάτος βάσης32 "
Πλάτος πυθμένα32 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων8
συνολικό ύψος110 "
Βάθος πλατφόρμας30 "
Ύψος εξέδρας80 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.55
Ύψος πλοίου (cm)279.4
Μήκος πλοίου (cm)205.74
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Συγκολλημένη σκάλα πλατφόρμα συγκολλημένη χειρολισθήρα ύψους 40 ίντσες | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΒάροςΣυγκολλημένοςΣυγκολλημένος χάλυβας470 "10 "€619.11
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 Rolling Ladder Assembled Handrail Platform 90 Inch Heψος | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "10 "€1,584.50
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάκα 40 ίντσα AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€921.53
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού πλάτους 40 ίντσας AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€1,045.43
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Συγκολλημένη σκάλα με κυλιόμενη σκάλα Πλατφόρμα 40 ίντσας AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€969.33
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας με συγκολλημένη χειρολαβή AB50CMM 6Z20 1005R2630A1E30B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυγκολλημένοςΑτσάλι580 "30 "€1,265.71
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rolling Ladder Welded Platform Platform 50 Inch Heψος | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυγκολλημένοςΑτσάλι580 "30 "€1,318.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1008R2632A6E30B4C1P6 Rolling Ladder Assembled Handrail Platform Ύψος 80 ιντσών
€1,852.45 /μονάδα