Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CORBIN CL3393 PZD 626 M08 Lever Lockset Πρατήριο σέρβις Μηχανικό | AH9LQV 40JG39

CORBIN CL3393 PZD 626 M08 Μοχλός κλειδαριάς Πρατήριο σέρβις Μηχανικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LQV Μοντέλο: CL3393 PZD 626 M08Cross Ref: 40JG39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,089.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα μοχλού
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναSFIC 6 ή 7-Pin εναλλάξιμος πυρήνας (λιγότερος πυρήνας)
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούΠίεση ψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος κλειδιούΧωρίς κλειδί
Τύπος κλειδιούΝ/Α
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορική, θεσμική
Λειτουργία Locksetβενζινάδικο
Δύναμη απόδοσης LocksetExtra Heavy Duty
Αριθμός πλήκτρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3 / 4 "έως 2"
Απεργία Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςASA / Curved Lip Strike
Στυλ3300 Καμπύλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1752
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΤύπος κλειδιούΑριθμός πλήκτρωνΑριθμός καρφιτσώνΣτυλΤιμή
CORBIN CL3310 PZD 626 Μοχλός διάταξης κλειδαριάς μοχλού | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Χωρίς κλειδίΝ/Α--3300 Καμπύλο€819.21
CORBIN CL3320 PZD 626 Lever Lockset Μηχανική προστασία προσωπικών δεδομένων | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Χωρίς κλειδίΝ/Α--3300 Καμπύλο€948.74
CORBIN CL3320H PZD 626 Lever Lockset Hospital Μηχανικός απορρήτου | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Χωρίς κλειδίΝ/Α--3300 Καμπύλο€838.32
CORBIN CL3320TO PZD 626 Μοχλός Χρονικό όριο μηχανικής λήξης | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Χωρίς κλειδίΝ/Α--3300 Καμπύλο€820.08
CORBIN CL3329 PZD 626 Lever Lockset Hotel Μηχανική σταθερή | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626ΔιαφορετικέςCorbin L4263300 Καμπύλο€1,089.93
CORBIN CL3332 PZD 626 Lever Lockset Institution Μηχανικός Διορθώθηκε | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626ΔιαφορετικέςCorbin L4263300 Καμπύλο€1,095.81
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Μοχλός κλειδαριάς Ίδρυμα 6 ακίδων | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Χωρίς κλειδίΝ/Α--3300 Καμπύλο€1,128.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CORBIN CL3393 PZD 626 M08 Μοχλός κλειδαριάς Πρατήριο σέρβις Μηχανικό
€1,089.93 /μονάδα