Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COOPER TOOLS 06187 Lab Brush Flask Black 12in. Φυσικό | AF4DWP 8TKK0

COOPER TOOLS 06187 Lab Brush Flask Black 12in. Φυσικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DWP Μοντέλο: 06187Cross Ref: 8TKK0

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦιάλη εργαστηριακής βούρτσας
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχαςΦυσικό
Βούρτσα Dia.1.5 "
Μήκος βούρτσας12 "
Συνολικό μήκος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COOPER TOOLS 06187 Lab Brush Flask Black 12in. Φυσικός
€19.16 /μονάδα