Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COOPER ATKINS 50207-K Έλεγχος θερμοκρασίας σύρματος βελόνας -100 έως 500 βαθμούς F | AD2GWN 3PEX5

COOPER ATKINS Ανιχνευτής θερμοκρασίας καλωδίου βελόνας 50207-K -100 έως 500 βαθμούς F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GWN Μοντέλο: 50207-KCross Ref: 3PEX5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής θερμοκρασίας σύρματος βελόνας
Συνδετήρας ανιχνευτήμίνι
Μήκος ανιχνευτή3.75 "
Υλικό ανίχνευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-100 βαθμοί έως 500 βαθμοί
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςK θερμοστοιχείο
ΧρήσηΑέρας ή υγρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COOPER ATKINS Ανιχνευτής θερμοκρασίας καλωδίου βελόνας 50207-K -100 έως 500 βαθμούς F
€96.18 /μονάδα